Startseite

SIEMENS - SIE5SD450 FUS. SILIZED DIII GR E33 35A 500VCA/CC - 5SD450

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SD450 FUS. SILIZED DIII GR E33 35A 500VCA/CC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - DIII

  • Bemessungsstrom - 35 A

  • Auslösecharakteristik - superflink (FF)

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Packung

  • 5 ST

EAN

4001869021454

Artikelnummer

SIE5SD450

Herstellernummer

5SD450

Hersteller

SIE

Baugröße:

DIII

Bemessungsstrom:

35 A

Auslösecharakteristik:

superflink (FF)

Bemessungsspannung:

500 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

sonstige

cartuccia fusibile SILIZED 500V per protezione semiconduttori super rapido, grandezza DIII, E33, 35A Cartuccia fusibile SILIZED SENTRON 5SD4 in forma costruttiva DIAZED per la protezione di semiconduttori di potenza. Quale parte integrante importante deicomponenti di protezione SENTRON per linstallazione elettrica, il sistema di fusibili SILIZED offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Sono disponibili nelle forme costruttive DIAZED e NEOZED. La forma costruttiva DIAZED, robusta e conosciuta in tutto il mondo, è conforme alla norma IEC 60269-3 e può essere utilizzata in molti Paesi. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie