Startseite

SIEMENS - SIE5SD440 FUS. SILIZED DII GR E27 25A 500VCA/CC - 5SD440

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - DII

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Auslösecharakteristik - superflink (FF)

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Packung

  • 5 ST

EAN

4001869021447

Artikelnummer

SIE5SD440

Herstellernummer

5SD440

Hersteller

SIE

Baugröße:

DII

Bemessungsstrom:

25 A

Auslösecharakteristik:

superflink (FF)

Bemessungsspannung:

500 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

sonstige

    Cartuccia fusibile SILIZED 500V per protezione semiconduttori super rapido, grandezza DII, E27, 25A

    La cartuccia fusibile SILIZED è progettata per la protezione rapida e sicura dei semiconduttori in impianti elettrici.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 500V
    • Grandezza: DII
    • Attacco: E27
    • Corrente nominale: 25A
    • Tipo: super rapido

    Benefici per i clienti:

    • Offre una protezione efficace per i semiconduttori, riducendo il rischio di danni.
    • Facile da installare grazie al design standardizzato.
    • Consente una rapida interruzione del circuito in caso di sovracorrente.
    • Maggiore sicurezza e affidabilità nel funzionamento degli impianti elettrici.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie