Startseite

SIEMENS - SIE5SD430 FUS. SILIZED DII GR E27 20A 500VCA/CC - 5SD430

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SD430 FUS. SILIZED DII GR E27 20A 500VCA/CC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - DII

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Auslösecharakteristik - superflink (FF)

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Packung

  • 5 ST

EAN

4001869021430

Artikelnummer

SIE5SD430

Herstellernummer

5SD430

Hersteller

SIE

Baugröße:

DII

Bemessungsstrom:

20 A

Auslösecharakteristik:

superflink (FF)

Bemessungsspannung:

500 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

sonstige

cartuccia fusibile SILIZED 500V per protezione semiconduttori super rapido, grandezza DII, E27, 20A Cartuccia fusibile SILIZED SENTRON 5SD4 in forma costruttiva DIAZED per la protezione di semiconduttori di potenza. Quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per linstallazione elettrica, il sistema di fusibili SILIZED offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Sono disponibili nelle forme costruttive DIAZED e NEOZED. La forma costruttiva DIAZED, robusta e conosciuta in tutto il mondo, è conforme alla norma IEC 60269-3 e può essere utilizzata in molti Paesi. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie