Startseite

SIEMENS - SIE5SD420 FUS. SILIZED DII GR E27 16A 500VCA/CC - 5SD420

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SD420 FUS. SILIZED DII GR E27 16A 500VCA/CC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - DII

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Auslösecharakteristik - superflink (FF)

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Packung

  • 5 ST

EAN

4001869021423

Artikelnummer

SIE5SD420

Herstellernummer

5SD420

Hersteller

SIE

Baugröße:

DII

Bemessungsstrom:

16 A

Auslösecharakteristik:

superflink (FF)

Bemessungsspannung:

500 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

sonstige

    Cartuccia fusibile SILIZED 500V per protezione semiconduttori super rapido, grandezza DII, E27, 16A

    La cartuccia fusibile SILIZED è progettata per la protezione rapida dei semiconduttori, offrendo sicurezza e affidabilità in applicazionielettriche.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 500V
    • Tipo di fusibile: super rapido
    • Grandezza: DII
    • Attacco: E27
    • Corrente nominale: 16A

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace per componenti elettronici sensibili.
    • Riduzione del rischio di guasti elettrici.
    • Facile installazione grazie al design standard E27.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie