Startseite

SIEMENS - SIE5SC221 FUS. DIA.DIV GL/GG R1-1/4 100A 500VCA/CC - 5SC221

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - DIV

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Packung

  • 3 ST

EAN

4001869021362

Artikelnummer

SIE5SC221

Herstellernummer

5SC221

Hersteller

SIE

Baugröße:

DIV

Bemessungsstrom:

100 A

Auslösecharakteristik:

sonstige

Bemessungsspannung:

500 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Farbcode:

rot

    Cartuccia fusibile DIAZED 500 V

    La cartuccia fusibile DIAZED 500 V è progettata per la protezione di cavi e conduttori gG, garantendo sicurezza e affidabilità nel funzionamento elettrico.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 500 V
    • Tipo di fusibile: DIAZED gG
    • Grandezza: DIVH
    • Dimensione: R1 1/4"
    • Corrente nominale: 100 A

    Vantaggi per i clienti:

    • Protegge efficacemente i cavi e conduttori da sovraccarichi e cortocircuiti.
    • Facile installazione grazie al design standardizzato.
    • Affidabilità e durabilità nel tempo, riducendo al minimo la necessità di sostituzioni frequenti.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie