Startseite

SIEMENS - SIE5SC211 FUS. DIAZ.DIV GL/GG R1-1/4 80A 500VCA/CC - 5SC211

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SC211 FUS. DIAZ.DIV GL/GG R1-1/4 80A 500VCA/CC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - DIV

  • Bemessungsstrom - 80 A

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Packung

  • 3 ST

EAN

4001869021355

Artikelnummer

SIE5SC211

Herstellernummer

5SC211

Hersteller

SIE

Baugröße:

DIV

Bemessungsstrom:

80 A

Auslösecharakteristik:

sonstige

Bemessungsspannung:

500 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Farbcode:

Silber

cartuccia fusibile DIAZED 500 V per protezione di cavi e conduttori gG, grandezza DIVH, R1 1/4, 80 A Cartuccia fusibile DIAZED SENTRON 5SC2 per il comprovato sistema D. Quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per linstallazione elettrica, il sistema di fusibili DIAZED offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. La forma costruttiva robusta e conosciuta in tutto il mondoè conforme alla norma IEC 60269-3 ed è impiegabile in molti Paesi. È disponibile un ampio programma di basi portafusibili e accessori, che aumenta le possibilità di applicazione in molti settori. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie