Startseite

SIEMENS - SIE5SB4311 FUS. DIAZED DIII GG 63A 500/440 VCA/CC - 5SB4311

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - DIII

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Packung

  • 25 ST

EAN

4001869573151

Artikelnummer

SIE5SB4311

Herstellernummer

5SB4311

Hersteller

SIE

Baugröße:

DIII

Bemessungsstrom:

63 A

Auslösecharakteristik:

sonstige

Bemessungsspannung:

500 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Farbcode:

Kupfer

Cartuccia fusibile DIAZED grandezza costruttiva DIII

La cartuccia fusibile DIAZED offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

Dettagli tecnici:

  • In=63A
  • In= a.c. 500 V/ d.c. 440 V
  • Classe di impiego gG
  • Conforme alla norma IEC 60269-3

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione efficace per persone, apparecchi e impianti.
  • Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
  • Forma costruttiva robusta e conosciuta in tutto il mondo.
  • Ampio programma di basi portafusibili e accessori.
  • Utilizzabile in molti Paesi.
  • Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie