Startseite

SIEMENS - SIE5SB4211 FUS. DIAZED DIII GG 50A 500/440 VCA/CC - 5SB4211

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SB4211 FUS. DIAZED DIII GG 50A 500/440 VCA/CC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - DIII

  • Bemessungsstrom - 50 A

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Packung

  • 25 ST

EAN

4001869573144

Artikelnummer

SIE5SB4211

Herstellernummer

5SB4211

Hersteller

SIE

Baugröße:

DIII

Bemessungsstrom:

50 A

Auslösecharakteristik:

sonstige

Bemessungsspannung:

500 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Farbcode:

weiß

    Cartuccia fusibile DIAZED grandezza costruttiva DIII

    La cartuccia fusibile DIAZED è progettata per proteggere i circuiti elettrici con una corrente nominale di 50A.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione costruttiva: DIII
    • Corrente nominale: In=50A
    • Tensione alternata: 500 V
    • Tensione continua: 440 V
    • Classe di impiego: gG

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti.
    • Facilità di installazione e sostituzione.
    • Affidabilità e sicurezza nel funzionamento degli impianti elettrici.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie