Startseite

SIEMENS - SIE5SB4111 FUS. DIAZED DIII GG 35A 500/440 VCA/CC - 5SB4111

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SB4111 FUS. DIAZED DIII GG 35A 500/440 VCA/CC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - DIII

  • Bemessungsstrom - 35 A

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869573137

Artikelnummer

SIE5SB4111

Herstellernummer

5SB4111

Hersteller

SIE

Baugröße:

DIII

Bemessungsstrom:

35 A

Auslösecharakteristik:

sonstige

Bemessungsspannung:

500 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Farbcode:

schwarz

    Cartuccia fusibile DIAZED grandezza costruttiva DIII

    La cartuccia fusibile DIAZED DIII è progettata per garantire la protezione dei circuiti elettrici con correnti nominali fino a 35A.

    Dettagli tecnici:

    • Taglia: DIII
    • Corrente nominale (In): 35A
    • Tensione alternata (a.c.): 500 V
    • Tensione continua (d.c.): 440 V
    • Classe di impiego: gG

    Vantaggi per i clienti:

    • Fornisce una protezione sicura contro il sovraccarico e cortocircuiti.
    • Facile da installare e sostituire, riducendo i tempi di inattività.
    • Affidabilità in una vasta gamma di applicazioni elettriche.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie