Startseite

SIEMENS - SIE5SB4011 FUS. DIAZED DIII GG 32A 500/440 VCA/CC - 5SB4011

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - DIII

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Farbcode - schwarz

Packung

  • 25 ST

EAN

4001869573120

Artikelnummer

SIE5SB4011

Herstellernummer

5SB4011

Hersteller

SIE

Baugröße:

DIII

Bemessungsstrom:

32 A

Auslösecharakteristik:

sonstige

Bemessungsspannung:

500 V

Farbcode:

schwarz

Cartuccia fusibile DIAZED grandezza costruttiva DIII

La cartuccia fusibile DIAZED SENTRON 5SB4 offre una protezione efficace per persone, apparecchi e impianti elettrici.

Dettagli tecnici:

  • In=32A
  • In= a.c. 500 V/ d.c. 440 V
  • Classe di impiego gG
  • Conformità alla norma IEC 60269-3

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
  • Forma costruttiva robusta e conosciuta in tutto il mondo.
  • Disponibilità di un ampio programma di basi portafusibili e accessori per molteplici applicazioni.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie