SIEMENS - SIE5SB2811 FUS. DIAZED DII GG 25A 500/440 VCA/CC - 5SB2811

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - DII
Bemessungsstrom - 25 A
Auslösecharakteristik - sonstige
Bemessungsspannung - 500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Packung
25 ST
EAN
4001869573113
Artikelnummer
SIE5SB2811
Herstellernummer
5SB2811
Hersteller
SIE
Baugröße:
DII
Bemessungsstrom:
25 A
Auslösecharakteristik:
sonstige
Bemessungsspannung:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Farbcode:
gelb
- In=25A
- In= a.c. 500 V
- d.c. 440 V
- Classe di impiego gG
- Affidabilità nella protezione dei circuiti elettrici.
- Utilizzo versatile in applicazioni a corrente alternata e continua.
- Design robusto per una lunga durata e prestazioni sicure.
Cartuccia fusibile DIAZED grandezza costruttiva DII
La cartuccia fusibile DIAZED DII è progettata per garantire la protezione di circuiti elettrici con una corrente nominale di 25A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie