Startseite

SIEMENS - SIE5SB2611 FUS. DIAZED DII GG 16A 500/440 VCA/CC - 5SB2611

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - DII

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Packung

  • 25 ST

EAN

4001869573090

Artikelnummer

SIE5SB2611

Herstellernummer

5SB2611

Hersteller

SIE

Baugröße:

DII

Bemessungsstrom:

16 A

Auslösecharakteristik:

sonstige

Bemessungsspannung:

500 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Farbcode:

grau

    Cartuccia fusibile DIAZED grandezza costruttiva DII

    Questa cartuccia fusibile è progettata per proteggere i circuiti elettrici con una capacità di corrente nominale di 16A.

    Dettagli tecnici:

    • In = 16A
    • A.C. 500 V / D.C. 440 V
    • Classe di impiego gG
    • Grandezza costruttiva DII

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata protezione contro i cortocircuiti e le sovraccarichi.
    • Affidabilità nel funzionamento e lunga durata.
    • Facile installazione e sostituzione.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie