Startseite

SIEMENS - SIE5SB251 FUS. DIAZED DII GL/GG E27 10A 500VCA/CC - 5SB251

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SB251 FUS. DIAZED DII GL/GG E27 10A 500VCA/CC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - DII

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Packung

  • 25 ST

EAN

4001869002361

Artikelnummer

SIE5SB251

Herstellernummer

5SB251

Hersteller

SIE

Baugröße:

DII

Bemessungsstrom:

10 A

Auslösecharakteristik:

sonstige

Bemessungsspannung:

500 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Farbcode:

rot

cartuccia fusibile DIAZED 500 V per protezione di cavi e conduttori gG, grandezza DII, E27, 10 A Cartuccia fusibile DIAZED SENTRON 5SB2 per il comprovato sistema D. Quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per linstallazioneelettrica, il sistema di fusibili DIAZED offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. La forma costruttiva robusta e conosciuta in tutto il mondo è conforme alla norma IEC 60269-3 ed è impiegabile in molti Paesi. È disponibile un ampio programma di basi portafusibili e accessori, che aumenta le possibilità di applicazione in molti settori. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie