Startseite

SIEMENS - SIE5SB221 FUS. DIAZED DII GL/GG E27 4A 500VCA/CC - 5SB221

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SB221 FUS. DIAZED DII GL/GG E27 4A 500VCA/CC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - DII

  • Bemessungsstrom - 4 A

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Packung

  • 25 ST

EAN

4001869021188

Artikelnummer

SIE5SB221

Herstellernummer

5SB221

Hersteller

SIE

Baugröße:

DII

Bemessungsstrom:

4 A

Auslösecharakteristik:

sonstige

Bemessungsspannung:

500 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Farbcode:

braun

    Cartuccia fusibile DIAZED 500 V

    La cartuccia fusibile DIAZED 500 V è progettata per la protezione di cavi e conduttori gG, garantendo sicurezza e affidabilità nel funzionamento elettrico.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 500 V
    • Tipo di protezione: gG
    • Grandezza: DII
    • Dimensione: E27
    • Corrente nominale: 4 A

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace contro cortocircuiti e sovraccarichi.
    • Facilità di installazione e sostituzione.
    • Affidabilità comprovata per un uso duraturo.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie