SIEMENS - SIE5SB211 FUS. DIAZED DII GL/GG E27 2A 500VCA/CC - 5SB211

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - DII
Bemessungsstrom - 2 A
Auslösecharakteristik - sonstige
Bemessungsspannung - 500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Packung
25 ST
EAN
4001869021171
Artikelnummer
SIE5SB211
Herstellernummer
5SB211
Hersteller
SIE
Baugröße:
DII
Bemessungsstrom:
2 A
Auslösecharakteristik:
sonstige
Bemessungsspannung:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Farbcode:
rosa
- Tensione nominale: 500 V
- Tipo: fusibile DIAZED
- Grandezza: DII
- Intensità: 2 A
- Applicazione: protezione di cavi e conduttori gG
- Elevata sicurezza nella protezione dei circuiti elettrici.
- Facile sostituzione grazie al design standard.
- Compatibilità con diverse applicazioni industriali.
Cartuccia fusibile DIAZED 500 V
Questa cartuccia fusibile è progettata per la protezione di cavi e conduttori gG, garantendo sicurezza e affidabilità nel funzionamento.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


