SIEMENS - SIE5SA2811 FUS. DIAZED DI 25A GG 500/440 VCA/CC - 5SA2811

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - NDz
Bemessungsstrom - 25 A
Auslösecharakteristik - träge (T)
Bemessungsspannung - 500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Packung
10 ST
EAN
4001869573083
Artikelnummer
SIE5SA2811
Herstellernummer
5SA2811
Hersteller
SIE
Baugröße:
NDz
Bemessungsstrom:
25 A
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Bemessungsspannung:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Farbcode:
gelb
- Corrente nominale (In): 25A
- Tensione nominale (Un): 500V AC / 440V DC
- Classe di servizio: gG
- Protezione efficace contro i cortocircuiti e le sovracorrenti.
- Affidabilità in ambienti industriali con diverse tensioni di esercizio.
Cartuccia fusibile DIAZED grandezza costruttiva DI In=25A Un=500V AC/440V DC classe di servizio gG
La cartuccia fusibile DIAZED garantisce la protezione dei circuiti elettrici a 25A di corrente nominale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie