Startseite

SIEMENS - SIE5SA2711 FUS. DIAZED DI 20A GG 500/440 VCA/CC - 5SA2711

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SA2711 FUS. DIAZED DI 20A GG 500/440 VCA/CC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - NDz

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Auslösecharakteristik - träge (T)

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Packung

  • 10 ST

EAN

4001869573076

Artikelnummer

SIE5SA2711

Herstellernummer

5SA2711

Hersteller

SIE

Baugröße:

NDz

Bemessungsstrom:

20 A

Auslösecharakteristik:

träge (T)

Bemessungsspannung:

500 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Farbcode:

blau

    Cartuccia fusibile DIAZED grandezza costruttiva DI In=20A Un=500V AC/440V DC classe di servizio gG

    La cartuccia fusibile DIAZED è progettata per proteggere i circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti, garantendo un'affidabilitàsuperiore.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: In=20A
    • Tensione nominale: Un=500V AC/440V DC
    • Classe di servizio: gG

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti.
    • Affidabilità eccezionale grazie alla classe di servizio gG.
    • Compatibilità con un'ampia gamma di applicazioni industriali.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie