SIEMENS - SIE5SA2611 FUS. DIAZED DI 16A GG 500/440 VCA/CC - 5SA2611

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - NDz
Bemessungsstrom - 16 A
Auslösecharakteristik - träge (T)
Bemessungsspannung - 500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Packung
1 ST
EAN
4001869573069
Artikelnummer
SIE5SA2611
Herstellernummer
5SA2611
Hersteller
SIE
Baugröße:
NDz
Bemessungsstrom:
16 A
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Bemessungsspannung:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Farbcode:
grau
- In: 16A
- Un: 500V AC / 440V DC
- Classe di servizio: gG
- Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti.
- Affidabilità in applicazioni industriali e commerciali.
- Facile installazione e sostituzione.
Cartuccia fusibile DIAZED grandezza costruttiva DI
La cartuccia fusibile DIAZED è progettata per proteggere i circuiti elettrici con una corrente nominale di 16A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie