SIEMENS - SIE5SA251 FUS. DIAZED TNDZ E16 10A RIT.500VCA/CC - 5SA251

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - NDz
Bemessungsstrom - 10 A
Auslösecharakteristik - träge (T)
Bemessungsspannung - 500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Packung
10 ST
EAN
4001869021058
Artikelnummer
SIE5SA251
Herstellernummer
5SA251
Hersteller
SIE
Baugröße:
NDz
Bemessungsstrom:
10 A
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Bemessungsspannung:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Farbcode:
rot
- Tipo: DIAZED
- Tensione nominale: 500V
- Tempo di risposta: Ritardato
- Dimensione: E16
- Corrente nominale: 10A
- Protezione affidabile per apparecchiature elettriche.
- Riduzione dei rischi di danni dovuti a cortocircuiti.
- Facilità di installazione e sostituzione.
Cartuccia fusibile DIAZED 500V ritardato, TNDZ, E16, 10A
La cartuccia fusibile DIAZED è progettata per proteggere i circuiti elettrici da sovrapressioni e cortocircuiti.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie