Startseite

SIEMENS - SIE5SA231 FUS. DIAZED TNDZ E16 6A RIT. 500VCA/CC - 5SA231

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SA231 FUS. DIAZED TNDZ E16 6A RIT. 500VCA/CC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - NDz

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Auslösecharakteristik - träge (T)

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Packung

  • 10 ST

EAN

4001869021041

Artikelnummer

SIE5SA231

Herstellernummer

5SA231

Hersteller

SIE

Baugröße:

NDz

Bemessungsstrom:

6 A

Auslösecharakteristik:

träge (T)

Bemessungsspannung:

500 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Farbcode:

grün

cartuccia fusibile DIAZED 500V ritardato, TNDZ, E16, 6A Cartuccia fusibile DIAZED SENTRON 5SA2 per il comprovato sistema D. Quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per linstallazione elettrica, il sistema di fusibili DIAZEDoffre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. La forma costruttiva robusta e conosciuta in tutto il mondo è conforme alla norma IEC 60269-3 ed è impiegabile in molti Paesi. È disponibile un ampio programma di basi portafusibili e accessori, che aumenta le possibilità di applicazione in molti settori. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie