Startseite

SIEMENS - SIE5SA211 FUS. DIAZED TNDZ E16 2A RIT. 500VCA/CC - 5SA211

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SA211 FUS. DIAZED TNDZ E16 2A RIT. 500VCA/CC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - NDz

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Auslösecharakteristik - träge (T)

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Packung

  • 10 ST

EAN

4001869021027

Artikelnummer

SIE5SA211

Herstellernummer

5SA211

Hersteller

SIE

Baugröße:

NDz

Bemessungsstrom:

2 A

Auslösecharakteristik:

träge (T)

Bemessungsspannung:

500 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Farbcode:

rosa

    Cartuccia fusibile DIAZED 500V ritardato, TNDZ, E16, 2 A

    Il prodotto è una cartuccia fusibile DIAZED da 500V con ritardo, progettata per proteggere circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 500V
    • Tipo: Ritardato (TNDZ)
    • Dimensione: E16
    • Corrente: 2 A

    Benefici per i clienti:

    • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti.
    • Ritardo di intervento per ridurre il rischio di interventi non necessari.
    • Facile integrazione in sistemi elettrici esistenti con dimensione standard E16.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie