SIEMENS - SIE4EU36528UA000AA0 REATTANZA 2 % PER MASTER DRIVE DA 360 KW - 4EU36528UA000AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl, Primärseite - 3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 480 V
Bemessungsstrom AC - 648...648 A
Bemessungsinduktivität - 0.019 mH
Schutzart (IP) - IP00
Packung
1 ST
EAN
4001869939407
Artikelnummer
SIE4EU36528UA000AA0
Herstellernummer
4EU36528UA000AA0
Hersteller
SIE
Polzahl, Primärseite:
3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
480 V
Bemessungsstrom AC:
648...648 A
Bemessungsinduktivität:
0.019 mH
Schutzart (IP):
IP00
Geeignet als Netzdrossel:
ja
Geeignet als Ausgangsdrossel:
nein
Geeignet als Entstördrossel:
ja
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
ja
Geeignet als Glättungsdrossel:
nein
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Relative Kurzschlussspannung uk:
2 %
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie