SIEMENS - SIE4EU30525UA000AA0 BOBINA DI COMMUTAZ 3AC 460V 560A - 4EU30525UA000AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl, Primärseite - 3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 480 V
Bemessungsstrom AC - 504...504 A
Bemessungsinduktivität - 2.5E-5 mH
Schutzart (IP) - IP00
Packung
1 ST
EAN
4001869944395
Artikelnummer
SIE4EU30525UA000AA0
Herstellernummer
4EU30525UA000AA0
Hersteller
SIE
Polzahl, Primärseite:
3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
480 V
Bemessungsstrom AC:
504...504 A
Bemessungsinduktivität:
2.5E-5 mH
Schutzart (IP):
IP00
Geeignet als Netzdrossel:
ja
Geeignet als Ausgangsdrossel:
nein
Geeignet als Entstördrossel:
ja
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
ja
Geeignet als Glättungsdrossel:
nein
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Relative Kurzschlussspannung uk:
2 %
- Fasi: 3
- Un1 (V): 480
- Ithmax 1 (A) / F1 (Hz): 560 / 60
- I LN (A): 504
- Uk (%): 2
- LN (mH): 0,0252
- Classe TA/ISO: 40/H
- IP00
- Collegamento: connessione piatta
- Normativa: EN 61558-2-20 >UL/CSA-recognized<
- Riduzione affidabile dei disturbi di rete condotti.
- Progettato per correnti nominali elevate.
- Compatibile con convertitori DC-DC.
- Struttura robusta garantita dalla classe TA/ISO.
Reattanza di rete per convertitore di frequenza
Le reattanze trifase 4EU sono concepite come bobine di commutazione per correnti nominali elevate in combinazione con convertitori di frequenza e riducono affidabilmente i disturbi di rete condotti.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


