SIEMENS - SIE4EU30222BA000AA0 BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 400V 400/500A - 4EU30222BA000AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl, Primärseite - 3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 400 V
Bemessungsstrom AC - 360...360 A
Bemessungsinduktivität - 5.6E-5 mH
Schutzart (IP) - IP00
Packung
1 ST
EAN
4001869938424
Artikelnummer
SIE4EU30222BA000AA0
Herstellernummer
4EU30222BA000AA0
Hersteller
SIE
Polzahl, Primärseite:
3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Bemessungsstrom AC:
360...360 A
Bemessungsinduktivität:
5.6E-5 mH
Schutzart (IP):
IP00
Geeignet als Netzdrossel:
ja
Geeignet als Ausgangsdrossel:
nein
Geeignet als Entstördrossel:
ja
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:
490.1 A
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
ja
Geeignet als Glättungsdrossel:
nein
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...50 Hz
Relative Kurzschlussspannung uk:
4 %
- Fasi: 3
- Un1 (V): 400
- Ithmax 1 (A) / F1 (Hz): 400 / 50
- I LN (A): 360
- Uk (%): 4
- LN (mH): 0,056
- Classe TA/ISO: 40/H
- IP00
- Collegamento: connessione piatta
- EN 61558-2-20 >UL/CSA-recognized<
- Riduzione affidabile dei disturbi di rete condotti.
- Progettate per correnti nominali elevate, aumentando l'efficienza operativa.
- Compatibilità con convertitori di frequenza e DC-DC per applicazioni versatili.
Bobina di commutazione per convertitore
Le reattanze trifase 4EU sono concepite come bobine di commutazione per correnti nominali elevate in combinazione con convertitori di frequenza nonché convertitori DC-DC e riducono affidabilmente idisturbi di rete condotti di questi utilizzatori.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


