Startseite

SIEMENS - SIE4EU25528UA000AA0 BOBINA DI COMMUTAZ 3AC 460V 224A - 4EU25528UA000AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE4EU25528UA000AA0 BOBINA DI COMMUTAZ 3AC 460V 224A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl, Primärseite - 3

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 480 V

  • Bemessungsstrom AC - 202...202 A

  • Bemessungsinduktivität - 6.2E-5 mH

  • Schutzart (IP) - IP00

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869937106

Artikelnummer

SIE4EU25528UA000AA0

Herstellernummer

4EU25528UA000AA0

Hersteller

SIE

Polzahl, Primärseite:

3

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

480 V

Bemessungsstrom AC:

202...202 A

Bemessungsinduktivität:

6.2E-5 mH

Schutzart (IP):

IP00

Geeignet als Netzdrossel:

ja

Geeignet als Ausgangsdrossel:

nein

Geeignet als Entstördrossel:

ja

Geeignet als Kommutierungsdrossel:

ja

Geeignet als Glättungsdrossel:

nein

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Relative Kurzschlussspannung uk:

2 %

    Reattanza di rete per convertitore di frequenza

    Le reattanze trifase 4EU sono concepite come bobine di commutazione per correnti nominali elevate in combinazione con convertitori di frequenza nonché convertitori DC-DC e riducono affidabilmente i disturbi di rete condotti di questi utilizzatori.

    Dettagli tecnici:

    • Fasi: 3
    • Un1 (V): 480
    • Ithmax 1 (A) / F1 (Hz): 224 / 60
    • I LN (A): 202
    • Uk (%): 2
    • LN (mH): 0,0629
    • Classe TA/ISO: 40/H
    • IP00
    • Collegamento: connessione piatta
    • EN 61558-2-20 >UL/CSA-recognized< >Bobina<

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione affidabile dei disturbi di rete condotti.
    • Design ottimizzato per alte correnti nominali.
    • Compatibilità con vari convertitori di frequenza e DC-DC.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie