SIEMENS - SIE4EP40006US00 BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 460V 125A - 4EP40006US00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl, Primärseite - 3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 480 V
Bemessungsstrom AC - 112.5...112.5 A
Bemessungsinduktivität - 0.000113 mH
Schutzart (IP) - IP00
Packung
1 ST
EAN
4001869940854
Artikelnummer
SIE4EP40006US00
Herstellernummer
4EP40006US00
Hersteller
SIE
Polzahl, Primärseite:
3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
480 V
Bemessungsstrom AC:
112.5...112.5 A
Bemessungsinduktivität:
0.000113 mH
Schutzart (IP):
IP00
Geeignet als Netzdrossel:
ja
Geeignet als Ausgangsdrossel:
nein
Geeignet als Entstördrossel:
ja
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
ja
Geeignet als Glättungsdrossel:
nein
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Relative Kurzschlussspannung uk:
2 %
- Fasi: 3
- Un1 (V): 480
- Ithmax 1 (A) / F1 (Hz): 125 / 60
- I LN (A): 112,5
- Uk (%): 2
- LN (mH): 0,113
- Classe TA/ISO: 40/B
- Grado di protezione: IP00
- Collegamento: connessione piatta
- Normativa: EN 61558-2-20 >UL/CSA-recognized<
- Riduzione dei disturbi di rete per un funzionamento più stabile dei convertitori di frequenza.
- Progettazione robusta che assicura una lunga durata e affidabilità.
- Facile integrazione grazie alla connessione piatta.
- Conformità a standard internazionali per la sicurezza e le prestazioni.
Reattanza di rete per convertitore di frequenza
Le reattanze monofase 4EM e le reattanze trifase 4EP sono concepite come bobine di commutazione per ridurre affidabilmente i disturbi di rete condotti.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie