SIEMENS - SIE4EP40003DS00 BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 400V 80/100A - 4EP40003DS00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl, Primärseite - 3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 400 V
Bemessungsstrom AC - 72...72 A
Bemessungsinduktivität - 0.00028 mH
Schutzart (IP) - IP00
Packung
1 ST
EAN
4001869936833
Artikelnummer
SIE4EP40003DS00
Herstellernummer
4EP40003DS00
Hersteller
SIE
Polzahl, Primärseite:
3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Bemessungsstrom AC:
72...72 A
Bemessungsinduktivität:
0.00028 mH
Schutzart (IP):
IP00
Geeignet als Netzdrossel:
ja
Geeignet als Ausgangsdrossel:
nein
Geeignet als Entstördrossel:
ja
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:
98 A
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
ja
Geeignet als Glättungsdrossel:
nein
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...50 Hz
Relative Kurzschlussspannung uk:
4 %
- Fasi: 3
- Un1 (V): 400
- Ithmax 1 (A) / F1 (Hz): 80 /50
- I LN (A): 72
- Uk (%): 4
- LN (mH): 0,28
- Classe TA/ISO: 40/B
- IP00
- Collegamento: connessione piatta
- Normativa: EN 61558-2-20
- Riduzione efficace dei disturbi di rete condotti.
- Compatibile con convertitori di frequenza e convertitori DC-DC.
- Affidabilità elevata in applicazioni industriali.
- Facile integrazione grazie al collegamento a connessione piatta.
Bobina di commutazione per convertitore
La bobina di commutazione per convertitore è progettata per ridurre affidabilmente i disturbi di rete condotti in combinazione con convertitori di frequenza e convertitori DC-DC.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


