Startseite

SIEMENS - SIE4EP38002US00 BOBINA DI COMMUTAZIONE - 4EP38002US00

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE4EP38002US00 BOBINA DI COMMUTAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl, Primärseite - 3

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 480 V

  • Bemessungsstrom AC - 45...45 A

  • Bemessungsinduktivität - 0.000282 mH

  • Schutzart (IP) - IP00

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869937748

Artikelnummer

SIE4EP38002US00

Herstellernummer

4EP38002US00

Hersteller

SIE

Polzahl, Primärseite:

3

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

480 V

Bemessungsstrom AC:

45...45 A

Bemessungsinduktivität:

0.000282 mH

Schutzart (IP):

IP00

Geeignet als Netzdrossel:

ja

Geeignet als Ausgangsdrossel:

nein

Geeignet als Entstördrossel:

ja

Geeignet als Kommutierungsdrossel:

ja

Geeignet als Glättungsdrossel:

nein

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Relative Kurzschlussspannung uk:

2 %

    Reattanza di rete per convertitore di frequenza

    Le reattanze monofase 4EM e le reattanze trifase 4EP sono concepite come bobine di commutazione in combinazione con convertitori di frequenza nonché convertitori DC-DC per ridurre affidabilmente i disturbi di rete condotti.

    Dettagli tecnici:

    • Fasi: 3
    • Un1 (V): 480
    • Ithmax 1 (A) / F1 (Hz): 50 / 60
    • I LN (A): 45
    • Uk (%): 2
    • LN (mH): 0,282
    • Classe TA/ISO: 40/B
    • IP00
    • Collegamento: connessione piatta
    • Norma: EN 61558-2-20 >UL/CSA-recognized<

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione dei disturbi di rete condotti per unamaggiore stabilità del sistema.
    • Affidabilità nella gestione della corrente e della tensione per garantire prestazioni ottimali.
    • Compatibilità con diverse configurazioni di convertitori di frequenza e DC-DC.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie