SIEMENS - SIE4EP37018DS00 BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 400V 35,5/45A - 4EP37018DS00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl, Primärseite - 3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 400 V
Bemessungsstrom AC - 31.9...31.9 A
Bemessungsinduktivität - 0.000622 mH
Schutzart (IP) - IP00
Packung
1 ST
EAN
4001869937724
Artikelnummer
SIE4EP37018DS00
Herstellernummer
4EP37018DS00
Hersteller
SIE
Polzahl, Primärseite:
3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Bemessungsstrom AC:
31.9...31.9 A
Bemessungsinduktivität:
0.000622 mH
Schutzart (IP):
IP00
Geeignet als Netzdrossel:
ja
Geeignet als Ausgangsdrossel:
nein
Geeignet als Entstördrossel:
ja
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:
43.5 A
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
ja
Geeignet als Glättungsdrossel:
nein
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...50 Hz
Relative Kurzschlussspannung uk:
4 %
- Fasi: 3
- Un1 (V): 400
- Ithmax 1 (A) / F1 (Hz): 35,5 / 50
- I LN (A): 31,9
- Uk (%): 4
- LN (mH): 0,622
- Classe TA/ISO: 40/B
- IP00
- Collegamento: morsetti a vite EN 61558-2-20 >UL/CSA-recognized
- Riduzione affidabile dei disturbi di rete condotti.
- Compatibilità con convertitori di frequenza e convertitori DC-DC.
Bobina di commutazione per convertitore
Le reattanze monofase 4EM e le reattanze trifase 4EP sono concepite come bobine di commutazione in combinazione con convertitori di frequenza nonché convertitori DC-DC e riducono affidabilmente i disturbi di rete condotti di questi utilizzatori.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie