SIEMENS - SIE4EP36013DS00 BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 400V 22,4A - 4EP36013DS00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl, Primärseite - 3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 400 V
Bemessungsstrom AC - 14.4...14.4 A
Bemessungsinduktivität - 0.0014 mH
Schutzart (IP) - IP00
Packung
1 ST
EAN
4001869937434
Artikelnummer
SIE4EP36013DS00
Herstellernummer
4EP36013DS00
Hersteller
SIE
Polzahl, Primärseite:
3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Bemessungsstrom AC:
14.4...14.4 A
Bemessungsinduktivität:
0.0014 mH
Schutzart (IP):
IP00
Geeignet als Netzdrossel:
ja
Geeignet als Ausgangsdrossel:
nein
Geeignet als Entstördrossel:
ja
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:
19.6 A
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
ja
Geeignet als Glättungsdrossel:
nein
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...50 Hz
Relative Kurzschlussspannung uk:
4 %
- Fasi: 3
- Un1 (V): 400
- Ithmax 1 (A) / F1 (Hz): 16 / 50
- I LN (A): 14,4
- Uk (%): 4
- LN (mH): 1,4
- Classe TA/ISO: 40/B
- IP00
- Collegamento: morsetti a vite
- Normativa: EN 61558-2-20
- Riduzione dei disturbi di rete condotti per una maggiore affidabilità del sistema.
- Facilità di integrazione con vari convertitori, migliorando la compatibilità.
- Design robusto che garantisce una lunga durata e prestazioni ottimali.
Bobina di commutazione per convertitore
Le reattanze monofase 4EM e le reattanze trifase 4EP sono concepite come bobine di commutazione per ridurre affidabilmente i disturbi di rete condotti in combinazione con convertitori di frequenza e convertitori DC-DC.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


