SIEMENS - SIE4EP36004US00 BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 480V 18A - 4EP36004US00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl, Primärseite - 3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 480 V
Bemessungsstrom AC - 16.2...16.2 A
Bemessungsinduktivität - 0.000783 mH
Schutzart (IP) - IP00
Packung
1 ST
EAN
4001869937335
Artikelnummer
SIE4EP36004US00
Herstellernummer
4EP36004US00
Hersteller
SIE
Polzahl, Primärseite:
3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
480 V
Bemessungsstrom AC:
16.2...16.2 A
Bemessungsinduktivität:
0.000783 mH
Schutzart (IP):
IP00
Geeignet als Netzdrossel:
ja
Geeignet als Ausgangsdrossel:
nein
Geeignet als Entstördrossel:
ja
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
ja
Geeignet als Glättungsdrossel:
nein
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Relative Kurzschlussspannung uk:
2 %
- Fasi: 3
- Un1 (V): 480
- Ithmax 1 (A) / F1 (Hz): 18 / 60
- I LN (A): 16,2
- Uk (%): 2
- LN (mH): 0,783
- Classe TA/ISO: 40/B
- IP00
- Collegamento: morsetti a vite
- Normativa: EN 61558-2-20 >UL/CSA-recognized<
- Riduzione affidabile dei disturbi di rete condotti.
- Compatibilità con vari convertitori di frequenza.
- Facile installazione grazie ai morsetti a vite.
- Progettate per una lunga durata e prestazioni elevate.
Reattanza di rete per convertitore di frequenza
Le reattanze monofase 4EM e le reattanze trifase 4EP sono concepite come bobine di commutazione in combinazione con convertitori di frequenza nonché convertitori DC-DC e riducono affidabilmente i disturbi di rete condotti di questi utilizzatori.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie