SIEMENS - SIE4EP35000US00 BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 480V 16A - 4EP35000US00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl, Primärseite - 3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 480 V
Bemessungsstrom AC - 14.4...14.4 A
Bemessungsinduktivität - 0.000881 mH
Schutzart (IP) - IP00
Packung
1 ST
EAN
4001869937274
Artikelnummer
SIE4EP35000US00
Herstellernummer
4EP35000US00
Hersteller
SIE
Polzahl, Primärseite:
3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
480 V
Bemessungsstrom AC:
14.4...14.4 A
Bemessungsinduktivität:
0.000881 mH
Schutzart (IP):
IP00
Geeignet als Netzdrossel:
ja
Geeignet als Ausgangsdrossel:
nein
Geeignet als Entstördrossel:
ja
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
ja
Geeignet als Glättungsdrossel:
nein
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Relative Kurzschlussspannung uk:
2 %
- Fasi: 3
- Un1 (V): 480
- Ithmax 1 (A) / F1 (Hz): 16 / 60
- I LN (A): 14,4
- Uk (%): 2
- LN (mH): 0,881
- Classe TA/ISO: 40/B
- IP00
- Collegamento: morsetti a vite
- Normativa: EN 61558-2-20 >UL/CSA-recognized<
- Riduzione dei disturbi di rete condotti per una migliore qualità dell'energia elettrica.
- Affidabilità migliorata nei sistemi di conversione della frequenza.
- Facilità di installazione grazie ai morsetti a vite.
- Conformità alle normative EN 61558-2-20 e UL/CSA per una maggiore sicurezza.
Reattanza di rete per convertitore di frequenza
Le reattanze monofase 4EM e le reattanze trifase 4EP sono concepite come bobine di commutazione per ridurre affidabilmente i disturbi di rete condotti generati dai convertitori di frequenzae DC-DC.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


