SIEMENS - SIE4EP34002US00 BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 480V 9,1A - 4EP34002US00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl, Primärseite - 3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 480 V
Bemessungsstrom AC - 8.19...8.19 A
Bemessungsinduktivität - 1.55 mH
Schutzart (IP) - IP00
Packung
1 ST
EAN
4001869937243
Artikelnummer
SIE4EP34002US00
Herstellernummer
4EP34002US00
Hersteller
SIE
Polzahl, Primärseite:
3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
480 V
Bemessungsstrom AC:
8.19...8.19 A
Bemessungsinduktivität:
1.55 mH
Schutzart (IP):
IP00
Geeignet als Netzdrossel:
ja
Geeignet als Ausgangsdrossel:
nein
Geeignet als Entstördrossel:
ja
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
ja
Geeignet als Glättungsdrossel:
nein
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Relative Kurzschlussspannung uk:
2 %
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie