SIEMENS - SIE4EP32005US00 BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 400V 3A - 4EP32005US00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl, Primärseite - 3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 480 V
Bemessungsstrom AC - 2.7...2.7 A
Bemessungsinduktivität - 0.0047 mH
Schutzart (IP) - IP00
Packung
1 ST
EAN
4001869937212
Artikelnummer
SIE4EP32005US00
Herstellernummer
4EP32005US00
Hersteller
SIE
Polzahl, Primärseite:
3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
480 V
Bemessungsstrom AC:
2.7...2.7 A
Bemessungsinduktivität:
0.0047 mH
Schutzart (IP):
IP00
Geeignet als Netzdrossel:
ja
Geeignet als Ausgangsdrossel:
nein
Geeignet als Entstördrossel:
ja
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
ja
Geeignet als Glättungsdrossel:
nein
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Relative Kurzschlussspannung uk:
2 %
- Fasi: 3
- Un1 (V): 480
- Ithmax 1 (A) / F1 (Hz): 3 /60
- I LN (A): 2,7
- Uk (%): 2
- LN (mH): 4,7
- Classe TA/ISO: 40/B
- IP00
- Collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta
- EN 61558-2-20 >UL/CSA-recognized<
- Riduzione dei disturbi di rete condotti per un funzionamento più stabile degli apparecchi.
- Compatibilità con vari tipi di convertitori per una maggiore flessibilità nell'uso.
- Facile installazione grazie ai morsetti a vite e agli attacchi a spina piatta.
Reattanza di rete per convertitore di frequenza
Le reattanze monofase 4EM e le reattanze trifase 4EP sono concepite come bobine di commutazione in combinazione con convertitori di frequenza nonché convertitori DC-DC e riducono affidabilmente i disturbi di rete condotti di questi utilizzatori.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


