Startseite

SIEMENS - SIE4EP32001US00 BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 400V 6,3A - 4EP32001US00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl, Primärseite - 3

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 480 V

  • Bemessungsstrom AC - 5.67...5.67 A

  • Bemessungsinduktivität - 0.00224 mH

  • Schutzart (IP) - IP00

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869937205

Artikelnummer

SIE4EP32001US00

Herstellernummer

4EP32001US00

Hersteller

SIE

Polzahl, Primärseite:

3

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

480 V

Bemessungsstrom AC:

5.67...5.67 A

Bemessungsinduktivität:

0.00224 mH

Schutzart (IP):

IP00

Geeignet als Netzdrossel:

ja

Geeignet als Ausgangsdrossel:

nein

Geeignet als Entstördrossel:

ja

Geeignet als Kommutierungsdrossel:

ja

Geeignet als Glättungsdrossel:

nein

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Relative Kurzschlussspannung uk:

2 %

    Reattanza di rete per convertitore di frequenza

    Le reattanze monofase 4EM e le reattanze trifase 4EP sono concepite come bobine di commutazione in combinazione con convertitori di frequenza e riducono affidabilmente i disturbi di rete condotti di questi utilizzatori.

    Dettagli tecnici:

    • Fasi: 3
    • Un1 (V): 480
    • Ithmax 1 (A) / F1 (Hz): 6,3 / 60
    • I LN (A): 5,67
    • Uk (%): 2
    • LN (mH): 2,24
    • Classe TA/ISO: 40/B
    • IP00
    • Collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta
    • EN 61558-2-20 >UL/CSA-recognized<

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione dei disturbi di rete per un funzionamento più efficiente dei convertitori di frequenza.
    • Affidabilità e durata prolungata nell'utilizzo in applicazioni industriali.
    • Facilità di installazione grazie a morsetti a vite e attacchi a spina piatta.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie