Startseite

SIEMENS - SIE4EM49121CB00 BOBINA DI COMMUTAZ. 1AC 400V 14A - 4EM49121CB00

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE4EM49121CB00 BOBINA DI COMMUTAZ. 1AC 400V 14A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl, Primärseite - 1

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 400 V

  • Bemessungsstrom AC - 12.6...12.6 A

  • Bemessungsinduktivität - 0.00346 mH

  • Schutzart (IP) - IP00

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869943497

Artikelnummer

SIE4EM49121CB00

Herstellernummer

4EM49121CB00

Hersteller

SIE

Polzahl, Primärseite:

1

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400 V

Bemessungsstrom AC:

12.6...12.6 A

Bemessungsinduktivität:

0.00346 mH

Schutzart (IP):

IP00

Geeignet als Netzdrossel:

ja

Geeignet als Ausgangsdrossel:

nein

Geeignet als Entstördrossel:

ja

Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:

17.1 A

Geeignet als Kommutierungsdrossel:

ja

Geeignet als Glättungsdrossel:

nein

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...50 Hz

Relative Kurzschlussspannung uk:

4 %

    Bobina di commutazione per convertitore

    La bobina di commutazione è progettata per ridurre i disturbi di rete condotti in combinazione con convertitori di frequenza e DC-DC.

    Dettagli tecnici:

    • Fasi: 1
    • Un1 (V): 400
    • Ithmax 1 (A) / F1 (Hz): 14 / 50
    • I LN (A): 12,6
    • Uk (%): 4
    • LN (mH): 3,46
    • Classe TA/ISO: 40/B
    • IP00
    • Collegamento: morsetti a vite/attacchi aspina piatta
    • Normativa: EN 61558-2-20

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione affidabile dei disturbi di rete condotti.
    • Compatibilità con vari convertitori di frequenza e DC-DC.
    • Facile collegamento grazie ai morsetti a vite e agli attacchi a spina piatta.
    • Costruzione conforme agli standard di sicurezza e prestazioni.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie