SIEMENS - SIE4EM49117CB00 BOBINA DI COMMUTAZ. 1AC 400V 1A - 4EM49117CB00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl, Primärseite - 1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 400 V
Bemessungsstrom AC - 9...9 A
Bemessungsinduktivität - 0.00484 mH
Schutzart (IP) - IP00
Packung
1 ST
EAN
4001869943626
Artikelnummer
SIE4EM49117CB00
Herstellernummer
4EM49117CB00
Hersteller
SIE
Polzahl, Primärseite:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Bemessungsstrom AC:
9...9 A
Bemessungsinduktivität:
0.00484 mH
Schutzart (IP):
IP00
Geeignet als Netzdrossel:
ja
Geeignet als Ausgangsdrossel:
nein
Geeignet als Entstördrossel:
ja
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:
12.2 A
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
ja
Geeignet als Glättungsdrossel:
nein
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...50 Hz
Relative Kurzschlussspannung uk:
4 %
- Fasi: 1
- Un1 (V): 400
- Ithmax 1 (A) / F1 (Hz): 10 / 50
- I LN (A): 9
- Uk (%): 4
- LN (mH): 4,84
- Classe TA/ISO: 40/B
- IP00
- Collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta
- Normativa: EN 61558-2-20
- Riduzione affidabile dei disturbi di rete condotti.
- Ottimizzazione delle performance di convertitori di frequenza e convertitori DC-DC.
- Facile installazione grazie ai morsetti a vite e attacchi a spina piatta.
Bobina di commutazione per convertitore
Le reattanze monofase 4EM e le reattanze trifase 4EP sono concepite come bobine di commutazione per ridurre i disturbi di rete condotti in combinazione con convertitori di frequenza e convertitori DC-DC.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


