SIEMENS - SIE4EJ99000EG REATT.SCARICA 230/690V 12,5-100KVAR - 4EJ99000EG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl, Primärseite - 3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Schutzart (IP) - IP00
Geeignet als Netzdrossel - nein
Geeignet als Ausgangsdrossel - nein
Packung
1 ST
EAN
4042948078365
Artikelnummer
SIE4EJ99000EG
Herstellernummer
4EJ99000EG
Hersteller
SIE
Polzahl, Primärseite:
3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Schutzart (IP):
IP00
Geeignet als Netzdrossel:
nein
Geeignet als Ausgangsdrossel:
nein
Geeignet als Entstördrossel:
nein
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:
0.02 A
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
nein
Geeignet als Glättungsdrossel:
nein
Bemessungsbetriebsfrequenz:
0...0 Hz
- Un (V): 690
- Ieff (A): 0,02
- Permette una rapida scarica dei condensatori trifase, migliorando la sicurezza dell'impianto.
- Facilita il rifasamento degli impianti, contribuendo a una maggiore efficienza energetica.
Bobina di scarica
Un (V): 690; Ieff (A): 0,02 reattanze di scarica rapida per condensatori trifase in impianti di rifasamento.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


