SIEMENS - SIE4AV41102EB000A ALIM. MONO. 230-400VSEC24VCC/10A - 4AV41102EB000A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4001869931463
Artikelnummer
SIE4AV41102EB000A
Herstellernummer
4AV41102EB000A
Hersteller
SIE
- Fasi: 1
- PN (kW): 0,24
- Upri (V): 400 ... 230+/-15
- Usec (V DC): 24
- Isec (A DC): 10
- F (Hz): 50 ... 60
- Gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 /0
- Classe di protezione: I
- Classe TA/ISO: 40/B
- W (%): 5
- IP: 00
- Collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta
- Montaggio: viti
- Normative: EN 61558, EN 61131-2
- Fornisce una tensione continua affidabile per applicazioni sicure.
- Progettato secondo normative internazionali per garantire standard elevati di sicurezza.
- Facile installazione con opzioni di collegamento versatili.
Trasformatore di sicurezza
Gli alimentatori 4AV forniscono una tensione continua non regolata DC 24 V sulla base di trasformatori di sicurezza monofase o trifase con raddrizzatori collegati a valle e il filtraggio con condensatori secondo la norma EN 61131-2.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


