Startseite

SIEMENS - SIE4AV41062EB000A ALIM. MONO. 230-400VSEC24VCC/6A - 4AV41062EB000A

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE4AV41062EB000A ALIM. MONO. 230-400VSEC24VCC/6A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869931449

Artikelnummer

SIE4AV41062EB000A

Herstellernummer

4AV41062EB000A

Hersteller

SIE

alimentazione; fasi:1; Pn(kW):0,144; Upri(V):400-230+/-15; Usec(V DC):24; Isec(A DC):6; F(Hz): 50 ... 60; gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 /0; classe di protezione: I; TA/cl. di isolam:40 /B; W(%):5; IP00; collegamento: morsetti a vite; montaggio: con viti / guida DIN; EN 61558, EN 61131-2 >trasformatore di sicurezza< Gli alimentatori 4AV forniscono una tensione continua non regolata DC 24 V sulla base di trasformatori di sicurezza monofase o trifase con raddrizzatori collegati a valle e il filtraggio con condensatori secondo la norma EN 61131-2.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie