Startseite

SIEMENS - SIE4AV35012FB000A ALIM.TRIF.400-500V SEC.24VDC/50A - 4AV35012FB000A

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE4AV35012FB000A ALIM.TRIF.400-500V SEC.24VDC/50A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869931814

Artikelnummer

SIE4AV35012FB000A

Herstellernummer

4AV35012FB000A

Hersteller

SIE

alimentazione; fasi:3; Pn(kW):1,2; Upri(V):500-400; Usec(V DC):24; Isec(A DC):50/60 (60/40 CEL); F(Hz): 50 ... 60; gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 /0; classe di protezione: I; TA/cl. di isolam:60 /B; W(%):4,2; IP00; collegamento: morsetti a vite; montaggio: con viti; EN 61558-2-6, EN 61131-2 >trasformatore di sicurezza< Gli alimentatori 4AV forniscono una tensione continua non regolata DC 24 V sulla base di trasformatori di sicurezza monofase o trifase con raddrizzatori collegati a valle e il filtraggio con condensatori secondo la norma EN 61131-2.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie