Startseite

SIEMENS - SIE4AV34002FB000A ALIM.TRIF 400V+20VSEC24VCC/40A - 4AV34002FB000A

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE4AV34002FB000A ALIM.TRIF 400V+20VSEC24VCC/40A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4001869931784

Artikelnummer

SIE4AV34002FB000A

Herstellernummer

4AV34002FB000A

Hersteller

SIE

alimentazione; fasi:3; Pn(kW):0,96; Upri(V):400+/-20; Usec(V DC):24; Isec(A DC):40/48 (60/40 CEL); F(Hz): 50 ... 60; gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: YY0 /0; classe di protezione: I; TA/cl. di isolam:60 /B; W(%):4,2; IP00; collegamento: morsetti a vite; montaggio: con viti; EN 61558-2-6, EN 61131-2 >UL/CSA-Recognized< >trasformatore di sicurezza< Gli alimentatori 4AV forniscono una tensione continua non regolata DC 24 V sulla base di trasformatori di sicurezza monofase o trifase con raddrizzatori collegati a valle e il filtraggio con condensatori secondo la norma EN 61131-2.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie