SIEMENS - SIE4AV32022EB000A ALIM.TRIF 400VSEC24VCC/18A - 4AV32022EB000A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4001869930794
Artikelnummer
SIE4AV32022EB000A
Herstellernummer
4AV32022EB000A
Hersteller
SIE
- Fasi: 3
- PN (kW): 0,432
- Upri (V): 575 (600)-500-460 (480)-400 (415) ... 230 (240) ... 200
- Usec (V DC): 24
- Isec (A DC): 18/21,5 (60/40 CEL)
- F (Hz): 50 ... 60
- Gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 /0
- Classe di protezione: I
- Classe TA/ISO: 60/B
- W (%): 4,2
- IP00
- Collegamento: morsetti a vite
- Montaggio: viti
- Normativa: EN 61558-2-6, EN 61131-2 >UL/CSA-recognized<
- Design safe thanks to the use of trasformatori di sicurezza.
- Provides unregulated DC 24 V output suitable for various applications.
- Easy installation due to terminal connections and mounting with screws.
- Compliant with international safety standards for enhanced reliability.
Trasformatore di sicurezza
Gli alimentatori 4AV forniscono una tensione continua non regolata DC 24 V sulla base di trasformatori di sicurezza monofase o trifase con raddrizzatori collegati a valle e il filtraggio con condensatori secondo la norma EN 61131-2.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


