SIEMENS - SIE4AV22012EB000A ALIM. MONO 115-230-400VSEC24VCC /5A - 4AV22012EB000A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4001869930688
Artikelnummer
SIE4AV22012EB000A
Herstellernummer
4AV22012EB000A
Hersteller
SIE
- Alimentazione: 1 fase
- PN (kW): 0,12
- Upri (V): 400 ... 230 (240) ... 115 (120)
- Usec (V DC): 24
- Isec (A DC): 5/6 (60/40 CEL)
- F (Hz): 50 ... 60
- Gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 /0
- Classe di protezione: I
- Classe TA/ISO: 60/B
- W (%): 5
- IP: IP00
- Collegamento: morsettia vite
- Montaggio: viti
- Normative: EN 61558-2-6, EN 61131-2
- Fornisce una tensione continua stabile e affidabile.
- Adatto per applicazioni che richiedono trasformatori di sicurezza.
- Facile da installare grazie al collegamento a morsetti e al montaggio con viti.
- Progettato per garantire la conformità a normative di sicurezza riconosciute.
Trasformatore di sicurezza
Gli alimentatori 4AV forniscono una tensione continua non regolata DC 24 V sulla base di trasformatori di sicurezza monofase o trifase con raddrizzatori collegati a valle e il filtraggio con condensatori secondo la norma EN 61131-2.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


