SIEMENS - SIE4AV20012EB000A ALIM. MONO 115-230-400VSEC24VCC /25A - 4AV20012EB000A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4001869930671
Artikelnummer
SIE4AV20012EB000A
Herstellernummer
4AV20012EB000A
Hersteller
SIE
- Fasi: 1
- PN (kW): 0,06
- Upri (V): 400 ... 230 (240) ... 115 (120)
- Usec (V DC): 24
- Isec (A DC): 2,5/3 (60/40 CEL)
- F (Hz): 50 ... 60
- Gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 /0
- Classe di protezione: I
- Classe TA/ISO: 60/B
- W (%): 5
- IP: IP00
- Collegamento: morsetti a vite
- Montaggio: viti / guida DIN
- Normative: EN 61558-2-6, EN 61131-2 >UL/CSA-recognized<
- Soluzione affidabile per fornire tensione continua non regolata.
- Supporto per applicazioni monofase o trifase.
- Facile montaggio tramite viti o guida DIN.
- Design conforme a normative di sicurezza riconosciute.
Trasformatore di sicurezza
Gli alimentatori 4AV forniscono una tensione continua non regolata DC 24 V sulla base di trasformatori di sicurezza monofase o trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


