SIEMENS - SIE4AU36128BC400HA0 TRANSFORMER SITAS, PHASES:3, - 4AU36128BC400HA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - nein
Ausgeführt als Spar-Transformator - nein
Primärspannung 1 - 500...500 V
Primärspannung 2 - 400...400 V
Packung
1 ST
EAN
4001869905822
Artikelnummer
SIE4AU36128BC400HA0
Herstellernummer
4AU36128BC400HA0
Hersteller
SIE
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
500...500 V
Primärspannung 2:
400...400 V
Primärspannung 3:
289...289 V
Primärspannung 4:
230...230 V
Sekundärspannung 1:
400...400 V
Sekundärspannung 2:
230...230 V
Schaltungsart:
sonstige
Bemessungsleistung:
8000 VA
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
H
Relative Kurzschlussspannung uk:
4.22 %
Leiter-Material:
sonstige
Breite:
360 mm
Höhe:
320 mm
Tiefe:
268 mm
Schutzart (IP):
IP00
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie