Startseite

SIEMENS - SIE4AU30328BC400HA0 TRASF.TRIF.6,3KVA - 4AU30328BC400HA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE4AU30328BC400HA0 TRASF.TRIF.6,3KVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein

  • Primärspannung 1 - 500...500 V

  • Ausgeführt als Trenn-Transformator - nein

  • Sekundärspannung 1 - 400...400 V

  • Bemessungsleistung - 6300 VA

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869905815

Artikelnummer

SIE4AU30328BC400HA0

Herstellernummer

4AU30328BC400HA0

Hersteller

SIE

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

nein

Primärspannung 1:

500...500 V

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

nein

Sekundärspannung 1:

400...400 V

Bemessungsleistung:

6300 VA

Primärspannung 2:

400...400 V

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Primärspannung 5:

-99999...-99999 V

Primärspannung 3:

289...289 V

Sekundärspannung 2:

230...230 V

Primärspannung 4:

230...230 V

Primärspannung 6:

-99999...-99999 V

Primärspannung 7:

-99999...-99999 V

Breite:

0.31 mm

Primärspannung 8:

-99999...-99999 V

Primärspannung 9:

-99999...-99999 V

Primärspannung 10:

-99999...-99999 V

Schutzart (IP):

IP00

Sekundärspannung 3:

-99999...-99999 V

Sekundärspannung 4:

-99999...-99999 V

Sekundärspannung 5:

-99999...-99999 V

Sekundärspannung 6:

-99999...-99999 V

Sekundärspannung 7:

-99999...-99999 V

Sekundärspannung 8:

-99999...-99999 V

Sekundärspannung 9:

-99999...-99999 V

Sekundärspannung 10:

-99999...-99999 V

Schaltungsart:

sonstige

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

H

Kurzschlussfest:

nein

Relative Kurzschlussspannung uk:

3.12 %

Leiter-Material:

sonstige

Höhe:

0.27 mm

Tiefe:

0.258 mm

    Trasformatore SITAS

    Il Trasformatore SITAS è progettato per applicazioni trifase, offrendo funzionalità di isolamento, sicurezza e adattamento alla rete.

    Dettagli tecnici:

    • Fasi: 3
    • PN/PN (S6) (kVA): 6,3 / 28
    • Upri (V): Y500 ... 400/D289 ... 230
    • Usec (V): Y 400 / D 230
    • Isec (A): 9,1
    • F (Hz): 50 ... 60
    • Gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: IIIIII0 / 0
    • Classe TA/ISO: 55/H
    • IP: 00
    • Collegamento: morsetti a vite
    • Montaggio: viti
    • Normative: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-recognized

    Vantaggi per i clienti:

    • Disponibilità in diverse tensioni primarie e secondarie.
    • Bassa corrente transitoria di inserzione, ideale per applicazioni senza fusibili.
    • Compatibile con interruttori automatici SIRIUS 3RV.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie