Startseite

SIEMENS - SIE4AP25428BC400HA0 TRANSFORMER SITAS, PHASES:3, - 4AP25428BC400HA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE4AP25428BC400HA0 TRANSFORMER SITAS, PHASES:3,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein

  • Primärspannung 1 - 500...500 V

  • Ausgeführt als Trenn-Transformator - nein

  • Sekundärspannung 1 - 400...400 V

  • Bemessungsleistung - 1600 VA

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869905785

Artikelnummer

SIE4AP25428BC400HA0

Herstellernummer

4AP25428BC400HA0

Hersteller

SIE

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

nein

Primärspannung 1:

500...500 V

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

nein

Sekundärspannung 1:

400...400 V

Bemessungsleistung:

1600 VA

Primärspannung 2:

400...400 V

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Primärspannung 3:

289...289 V

Sekundärspannung 2:

230...230 V

Primärspannung 4:

230...230 V

Breite:

267 mm

Schutzart (IP):

IP00

Schaltungsart:

sonstige

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

B

Relative Kurzschlussspannung uk:

4.3 %

Leiter-Material:

sonstige

Höhe:

203 mm

Tiefe:

203 mm

trasformatore SITAS; fasi:3; Pn/Pn(S6)(kVA):1,6 /6,9; Upri(V):Y500-400/D289-230; Usec(V):Y 400 / D 230 ; Isec(A):2,3-4,0; F(Hz): 50 ... 60; gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: IIIIII0 /0; TA/cl. di isolam:40 /B; IP00; collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta ; montaggio: con viti; EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-Recognized< >trasformatore di comando< >trasformatore di isolamento< I trasformatori trifase 4AP sono disponibili come trasformatori di isolamento, di sicurezza e diadattamento alla rete con diverse tensioni primarie e secondarie nonché gruppi di commutazione. La loro bassa corrente transitoria di inserzione li rende adatti per la forma costruttiva senza fusibili, e questo con gli interruttori automatici SIRIUS 3RV.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie