SIEMENS - SIE4AM48428EN000EA0 TRAFO MON 05KVA 230-600 /24V IP00 - 4AM48428EN000EA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4001869905112
Artikelnummer
SIE4AM48428EN000EA0
Herstellernummer
4AM48428EN000EA0
Hersteller
SIE
- Fasi: 1
- PN/PN (S6) (kVA): 0,5 / 2
- Upri (V): 600-575-550-525-500-480-460-440-415-400-240-230
- Usec (V): 24
- Isec (A): 20,8
- F (Hz): 50 ... 60
- Gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 / 0
- Classe TA/ISO: 40/B
- IP: IP00
- Collegamento: morsetti a vite / attacchi a spina piatta
- Montaggio: viti
- Normative: EN 61558-2-2, -2-6 >UL/CSA-recognized<
- Tipologia: Trasformatore di comando / Trasformatore di sicurezza
- Riunisce tutte le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza monofase.
- Forni un'ottimale soluzione per differenti casi applicativi.
- Si distingue per la sua potenza di breve durata.
Trasformatore SITAS
Il Trasformatore SITAS è progettato per risolvere ogni caso applicativo in modo ottimale, offrendo caratteristiche di sicurezza e isolamento.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


