Startseite

SIEMENS - SIE4AM43424TT100FA0 TRAFO MON 0315KVA 230+-5% /230V IP00 - 4AM43424TT100FA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE4AM43424TT100FA0 TRAFO MON 0315KVA 230+-5% /230V IP00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869901169

Artikelnummer

SIE4AM43424TT100FA0

Herstellernummer

4AM43424TT100FA0

Hersteller

SIE

    Trasformatore SITAS

    I trasformatori SITAS sono progettati per garantire un'ottimale soluzione per applicazioni monofase, isolamento e comando.

    Dettagli tecnici:

    • Fasi: 1
    • PN/PN (S6) (kVA): 0,315/1,12
    • Upri (V): 230+/-5 %
    • Usec (V): 230
    • Isec (A): 1,37
    • F (Hz): 50 ... 60
    • Gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 /0
    • Classe TA/ISO: 40/B
    • IP00
    • Collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta
    • Montaggio: viti
    • Normative: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4
    • Certificato UL/CSA-recognized

    Vantaggi per i clienti:

    • Massima sicurezza grazie alle caratteristiche dei trasformatori di sicurezza monofase.
    • Versatilità di utilizzo per affrontare ogni caso applicativo.
    • Potenza di breve durata per applicazioni specifiche.
    • Facilità di montaggio e collegamento grazie a morsetti e attacchi semplificati.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie